Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT S154SZ Ρυθμιζόμενο Παράλληλο Σετ, Εύρος 3/8 έως 1-5/16 ίντσες, 4 τεμάχια | AD6XEJ 4CEP5 / 50584

STARRETT S154SZ Ρυθμιζόμενο Παράλληλο Σετ, Εύρος 3/8 έως 1-5/16 ίντσες, 4 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEJ Μοντέλο: S154SZCross Ref: 4CEP5 / 50584

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€346.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη παράλληλη ακρίβεια
Μήκος1 3/4 "έως 3 9/16"
Μέτρηση της σειράς3/8 to 1-5/16"
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett S154SZ είναι ένα σύνολο τεσσάρων ρυθμιζόμενων παραλληλισμών (μεγέθη Α, Β, Γ και Δ) με εύρος μέτρησης μεταξύ 3/8 και 21/16 ίντσες (9.5 mm - 33.3 mm).
    • Αυτά τα παράλληλα Starrett πάχους 9/32 ιντσών (7 mm) γλιστρούν ομαλά πάνω σε αντικείμενα εργασίας και μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εργασίες διάταξης, διαλογής και επιθεώρησης, καθώς και ως μετρητές για τον έλεγχο του μεγέθους των θυρίδων και των ανοιγμάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέτρηση της σειράςΑριθμός κομματιώνΣειράΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
STARRETT S154LZ Ρυθμιζόμενο Παράλληλο Σετ, εμβέλεια 9.5 mm έως 57.1 mm, Πάχος 7 mm | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "έως 1 5/16"1 5/16" έως 3/8"9 / 32 "€586.58
STARRETT 154E Precision Parallel, 1-5/16 έως 1-3/4 Inch Range | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "έως 1 3/4"1 3/4 "έως 1 5/16"5 / 16 "€103.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT S154SZ Ρυθμιζόμενο Παράλληλο Σετ, Εύρος 3/8 έως 1-5/16 ίντσες, 4 τεμάχια
€346.93 /μονάδα