Το ρυθμιζόμενο παράλληλο σετ Starrett S154LZ χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των τεμαχίων εργασίας σε εφαρμογές διάταξης, μέτρησης και επιθεώρησης κατά τη ρύθμιση εργαλειομηχανών. Η ρυθμιζόμενη κατασκευή δύο τεμαχίων του επιτρέπει την προσαρμογή σε ακριβή μεγέθη μικρομέτρων, επιτρέποντας τη χρήση του ως μετρητή για τον έλεγχο του μεγέθους των υποδοχών και των ανοιγμάτων. Μπορεί να στερεωθεί σε μέγγπες μηχανής για εργασίες ισοπέδωσης κατά τη διάρκεια εφαρμογών φρεζαρίσματος, μηχανικής κατεργασίας, διάτρησης και λείανσης.
Χαρακτηριστικά:
- Το Starrett S154LZ είναι ένα σετ 6 ρυθμιζόμενων παραλλήλων μεγεθών A, B, C, D, E και F.
- Αυτό το παράλληλο σετ έχει παραλληλισμό +/- 0.001 ίντσες, εξασφαλίζοντας ακριβή ευθυγράμμιση και διατήρηση της ακρίβειας.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό που επιτρέπει τη χρήση αντί για παράλληλους συμπαγούς τύπου.
- Αυτό το ρυθμιζόμενο παράλληλο σετ έχει πάχος 9/32 ίντσες (7 mm).
- Προσφέρει μια πλαστική θήκη, παρέχοντας μια βολική λύση αποθήκευσης και διατηρώντας την οργανωμένη, προστατευμένη και εύκολα προσβάσιμη.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζονται τα παράλληλα Starrett S154LZ στο επιθυμητό μέγεθος;
A. Δύο όψεις των παραλλήλων ολισθαίνουν η μία πάνω στην άλλη και τοποθετούνται στην επιθυμητή ρύθμιση μεγέθους χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες βίδες ρύθμισης. Τα παράλληλα μικρότερου μεγέθους (A, B & C) κλειδώνονται χρησιμοποιώντας μία βίδα, ενώ τα παράλληλα μεγαλύτερου μεγέθους (D, E & F) έχουν δύο βίδες ασφάλισης.
Ε. Είναι αυτό το ρυθμιζόμενο παράλληλο σετ Starrett S154LZ φορητό;
Το ρυθμιζόμενο παράλληλο σετ A. Starrett S154LZ διατίθεται σε πλαστική θήκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
Ε. Ποιο είναι το εύρος μέτρησης αυτού του ρυθμιζόμενου παράλληλου σετ Starrett S154LZ;
A. Τα ρυθμιζόμενα παράλληλα Starrett S154LZ είναι διαθέσιμα σε μήκη 1-3/4, 2-1/8, 2-11/16 & 3-9/16 ίντσες (45, 55, 70 & 90 mm). Έχουν εύρος μέτρησης από 3/8 έως 1-5/16 ίντσες (9.5 έως 33 mm).
Ερ. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες φροντίδας για τη διατήρηση του παράλληλου σετ;
Α. Για να εξασφαλίσετε μακροζωία, διατηρήστε το παράλληλο σετ καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα. Αποθηκεύστε το στην παρεχόμενη πλαστική θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μηχανισμών κλειδώματος για μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη;
A. Τα μικρότερα μεγέθη (A, B, C) κλειδώνουν με μία βίδα, ενώ τα μεγαλύτερα μεγέθη (D, E, F) έχουν δύο βίδες ασφάλισης για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Ε. Ποια είναι η σημασία του προτύπου παραλληλισμού 0.001 ιντσών;
A. Το πρότυπο παραλληλισμού 0.001 ιντσών διασφαλίζει ότι οι δύο παράλληλες ράβδοι κάθε σετ διατηρούν ακριβή και ομοιόμορφη απόσταση, επιτρέποντας την ακριβή ευθυγράμμιση.