APACHE MILLS 0105617014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AF2BMH 6PWP7

APACHE MILLS 0105617014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BMH Μοντέλο: 0105617014X60Cross Ref: 6PWP7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,455.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
Χρώμακάρβουνο
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος60ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΦουντωτό νήμα Olefin
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόΝήματα / PVC
Υλικό επιφάνειαςολεφινών
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ5703308080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΜατ ύφανσηΥλικό επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
APACHE MILLS 0103319023X10 Carpeted Runner Pepper 3 x 10 πόδια | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Pepper10ft.ΠλευρωτόςΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€138.10
APACHE MILLS 0103315053X10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 πόδια | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Μπλε10ft.ΠλευρωτόςΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€138.10
APACHE MILLS 0103314113X10 Carpeted Runner Camel 3 x 10 πόδια | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Καμήλα10ft.ΠλευρωτόςΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€120.47
APACHE MILLS 0104117013x10 Carpeted Runner Charcoal 3 x 10 πόδια | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10κάρβουνο10ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτόΣωρός βρόχουΠολυπροπυλένιο3ft.€255.69
APACHE MILLS 0104115013x10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 πόδια | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10Μπλε10ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτόΣωρός βρόχουΠολυπροπυλένιο3ft.€297.14
APACHE MILLS 0103417013X6 Carpeted Runner Charcoal 3 x 6 πόδια | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6κάρβουνο6"ΒερβερίνωνΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€156.71
APACHE MILLS 0103417014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AF2BPM 6PXC0 0103417014X60κάρβουνο60ft.ΒερβερίνωνΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο4ft.€1,533.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 0105617014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια
€1,455.38 /μονάδα