APACHE MILLS 0103319023X10 Carpeted Runner Pepper 3 x 10 πόδια | AF2BKQ 6PWE2

APACHE MILLS 0103319023X10 Μοκέτα Runner Pepper 3 x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BKQ Μοντέλο: 0103319023X10Cross Ref: 6PWE2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαPepper
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος10ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΠλευρωτός
Ματ ύφανσηΒελόνα διάτρησης
ΥλικόΝήματα / PVC
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.53
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ5704900090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΜατ ύφανσηΥλικό επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
APACHE MILLS 0103315053X10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 πόδια | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Μπλε10ft.ΠλευρωτόςΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€138.10
APACHE MILLS 0103314113X10 Carpeted Runner Camel 3 x 10 πόδια | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Καμήλα10ft.ΠλευρωτόςΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€165.72
APACHE MILLS 0104117013x10 Carpeted Runner Charcoal 3 x 10 πόδια | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10κάρβουνο10ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτόΣωρός βρόχουΠολυπροπυλένιο3ft.€237.06
APACHE MILLS 0104115013x10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 πόδια | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10Μπλε10ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτόΣωρός βρόχουΠολυπροπυλένιο3ft.€250.98
APACHE MILLS 0105617014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AF2BMH 6PWP7 0105617014X60κάρβουνο60ft.Φουντωτό νήμα OlefinΣωρός βρόχουολεφινών4ft.€1,318.41
APACHE MILLS 0103417013X6 Carpeted Runner Charcoal 3 x 6 πόδια | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6κάρβουνο6"ΒερβερίνωνΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο3ft.€148.82
APACHE MILLS 0103417014X60 Carpeted Runner Charcoal 4 x 60 πόδια | AF2BPM 6PXC0 0103417014X60κάρβουνο60ft.ΒερβερίνωνΒελόνα διάτρησηςΠολυπροπυλένιο4ft.€1,403.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 0103319023X10 Μοκέτα Runner Pepper 3 x 10 πόδια
€138.10 /μονάδα