Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 98-12 Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length | AC4HLM 2ZVL5 / 50443

STARRETT 98-12 Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLM Πρότυπο: 98-12Cross Ref: 2ZVL5 / 50443

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€514.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο μηχανικών
Ακρίβεια0.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπτα
ΚατασκευήΜαντεμένια
Ύψος3"
Μήκος12 "
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου2
Αριθμός φιαλιδίων Plumb1
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων3
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Υλικό ΦιαλιδίουΠοτήρι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το επίπεδο μηχανικού Starrett 98-12 χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση μηχανών ή μεγάλων τεμαχίων.
    • Ενσωματωμένο με βαθμολογημένο κύριο φιαλίδιο που έχει ευαισθησία 80 έως 90 δευτερολέπτων για τον προσδιορισμό του οριζόντιου επιπέδου, ένα φιαλίδιο εγκάρσιας δοκιμής που επιτρέπει την ταυτόχρονη ισοπέδωση σε δύο κατευθύνσεις και ένα φιαλίδιο για τον προσδιορισμό του κατακόρυφου επιπέδου.
    • Η βάση από χυτοσίδηρο και τα γυάλινα φιαλίδια στεγάζονται σε ένα σατέν τελειωμένο ορείχαλκο σωλήνα με κάλυμμα κλεισίματος που ταιριάζει στην τριβή για να αποφευχθεί το σπάσιμο και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα.
    • Το επίπεδο του μηχανουργού μήκους 12 ιντσών διαθέτει μια αυλάκωση σχήματος V κατά μήκος της βάσης που παρέχει αξιόπιστες θέσεις κατά την ισοπέδωση στρογγυλών αντικειμένων, όπως σωλήνες, αγωγοί και άξονες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧαρακτηριστικά:ΠεριλαμβάνειΜήκοςΠλάτοςΤιμή
STARRETT 98-6 Machinists Level, Graduated Vial, 6 Inch Length | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπταΑλεσμένα και βαθμολογημένα κύρια φιαλίδια, φιαλίδιο διασταυρούμενης δοκιμής, φιαλίδια ρυθμιζόμενα σε θετική ρύθμιση, η βάση έχει αυλάκωση πλήρους μήκουςN / A6"1 1 / 2 "€280.34
STARRETT 98-8 Machinists Level, Graduated Vial, 8 Inch Length | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπτα-N / A8"1.5 "€374.90
STARRETT 98Z-12 Machinists Level With Case, Graduated Vial, 12 Inch Length | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Ζ-120.005 "-N / A12 "-€636.14
STARRETT 98-4 Machinists Level, Graduated Vial, 4 Inch Length | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Φιαλίδιο: Γειωμένο και βαθμονομημένο, ρυθμιζόμενο σε θετική ρύθμιση, που στεγάζεται σε μπρούτζινο σωλήνα με σατέν φινίρισμα με κάλυμμα κλεισίματος προσαρμογής στην τριβή, βάση: Έχει αυλάκωση πλήρους μήκουςN / A4"-€263.79
STARRETT 98-6 W/SLC Machinists Level, Graduated Vial, 6 Inch Length, With SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W/SLC«0.005"-Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)6"-€367.88
STARRETT 98-12 W/SLC Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length, With SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W/SLC«0.005"-Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)12 "-€565.91
STARRETT 98Z-18 Machinists Level, Graduated φιαλίδιο, μήκους 18 ιντσών, με ξύλινη θήκη | CJ2TUT 26Z904 98Ζ-18«0.005"-Ξύλινη θήκη18 "-€1,104.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 98-12 Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length
€514.91 /μονάδα