Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 98-8 Machinists Level, Graduated Vial, 8 Inch Length | AC4HLL 2ZVL4 / 50442

STARRETT 98-8 Machinists Level, Graduated Vial, 8 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLL Πρότυπο: 98-8Cross Ref: 2ZVL4 / 50442

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€374.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο μηχανικών
Ακρίβεια0.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπτα
ΚατασκευήΜαντεμένια
Ύψος3"
Μήκος8"
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου2
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων2
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Υλικό ΦιαλιδίουΠοτήρι
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 98-8 είναι επίπεδο μηχανολόγου μήκους 8 ιντσών με φιαλίδια πολλαπλών δοκιμών που επιτρέπουν την ταυτόχρονη ισοπέδωση μηχανών και πλάνων και στις δύο κατευθύνσεις.
    • Διαθέτει μια αυλάκωση που λειτουργεί στη βάση, η οποία παρέχει ένα αξιόπιστο κάθισμα για στρογγυλή εργασία και στεγάζεται σε ένα σατινέ φινίρισμα από ορείχαλκο με κλειστό κάλυμμα για τριβή για την αποφυγή θραύσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΧαρακτηριστικά:ΠεριλαμβάνειΜήκοςΠλάτοςΤιμή
STARRETT 98-6 Machinists Level, Graduated Vial, 6 Inch Length | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπταΑλεσμένα και βαθμολογημένα κύρια φιαλίδια, φιαλίδιο διασταυρούμενης δοκιμής, φιαλίδια ρυθμιζόμενα σε θετική ρύθμιση, η βάση έχει αυλάκωση πλήρους μήκουςN / A6"1 1 / 2 "€280.34
STARRETT 98-12 Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005 "ανά Ft / 80 έως 90 δευτερόλεπτα-N / A12 "2"€514.91
STARRETT 98Z-12 Machinists Level With Case, Graduated Vial, 12 Inch Length | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Ζ-120.005 "-N / A12 "-€636.14
STARRETT 98-4 Machinists Level, Graduated Vial, 4 Inch Length | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Φιαλίδιο: Γειωμένο και βαθμονομημένο, ρυθμιζόμενο σε θετική ρύθμιση, που στεγάζεται σε μπρούτζινο σωλήνα με σατέν φινίρισμα με κάλυμμα κλεισίματος προσαρμογής στην τριβή, βάση: Έχει αυλάκωση πλήρους μήκουςN / A4"-€263.79
STARRETT 98-6 W/SLC Machinists Level, Graduated Vial, 6 Inch Length, With SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W/SLC«0.005"-Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)6"-€367.88
STARRETT 98-12 W/SLC Machinists Level, Graduated Vial, 12 Inch Length, With SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W/SLC«0.005"-Τυπική επιστολή πιστοποίησης (SLC)12 "-€565.91
STARRETT 98Z-18 Machinists Level, Graduated φιαλίδιο, μήκους 18 ιντσών, με ξύλινη θήκη | CJ2TUT 26Z904 98Ζ-18«0.005"-Ξύλινη θήκη18 "-€1,104.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 98-8 Machinists Level, Graduated Vial, 8 Inch Length
€374.90 /μονάδα