Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 811-5CZ Ένδειξη δοκιμής 1.375 Διάμετρος 0.0005 In | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ Test Indicator 1.375 Diameter 0.0005 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GZE Μοντέλο: 811-5CZCross Ref: 2ZUJ9 / 57079
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
€1,051.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.0.078 "
Μήκος σημείου επαφής5 / 8 "
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-15-0
Dial Μέγεθος1.375 "
Αποφοίτηση0.0005 "
Στυλ δείκτηΠεριστρεφόμενη κεφαλή
Σειρά0 έως 0.03 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0300 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 811-5CZ είναι μια ένδειξη δοκιμής κλήσης με περιστρεφόμενη κεφαλή που επιτρέπει οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 0 και 90 μοιρών.
    • Χρησιμοποιείται για να αναλύσει την τραχύτητα της επιφάνειας και να ευθυγραμμίσει και να επιθεωρήσει αντικείμενα εργασίας σε οποιοδήποτε μηχάνημα.
    • Διαθέτει ένα σημείο επαφής που αντιστρέφεται αυτόματα και ταιριάζει στις αντικαταστάσιμες επαφές που μπορούν να ρυθμιστούν με τριβή.
    • Αυτή η ένδειξη δοκιμαστικής κλήσης Starrett συνοδεύεται από σφιγκτήρα αμαξώματος, με βάση στήριξης εργαλείου, περιστρεφόμενο στύλο με σφιγκτήρα ένδειξης νυχιών και μονάδα στήριξης και ράβδου.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 811-5CZ Test Indicator 1.375 Diameter 0.0005 In
€1,051.46 /μονάδα