Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 Inch Point 6 In | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 Inch Point 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HJU Μοντέλο: 70ACross Ref: 2ZVF9 / 50323
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
€28.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσέπης Scriber
φινίρισμαΓυαλισμένο
HandleΤσακ
Χειριστείτε το Dia.1/4 ίντσες
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ΚεφάλιΕξάγωνο
ΜαγνήτηςΟχι
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΕτερόφυλη
Υλικό συμβουλώνΣκληρυμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 70A είναι ένας scriber μεγέθους τσέπης ιδανικός για τη σήμανση γραμμών σε αντικείμενα εργασίας σε εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου και μετάλλων.
    • Διαθέτει λεπτό κωνικό ατσάλινο σημείο (60 mm) για να εντοπίσει σωστά το σημείο σήμανσης και μια χαλύβδινη λαβή από επινικελωμένο χάλυβα με ένα σφιγκτήρα για ένα σταθερό κράτημα.
    • Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο scriber μπορεί να αντιστραφεί ή να τηλεσκοπευτεί στη λαβή και να ασφαλιστεί από το τσοκ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό συμβουλώνΤιμή
STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 Inch Point 6 In | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BΣκληρυμένος χάλυβας€33.59
STARRETT 70BX Pocket Scriber Carbide Point 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXΚαρβίδιο€80.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 Inch Point 6 In
€28.36 /μονάδα