APPROVED VENDOR 4RVZ7 Plow Bolt #3 5/8-11 X 1 1/2, 300PK | AD9HET

APPROVED VENDOR 4RVZ7 Plough Bolt #3 5/8-11 X 1 1/2, 300PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HET Μοντέλο: 4RVZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€231.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.044 "
Ύψος κεφαλιού0.516 "
επικεφαλής Τύπος# 3 με τρούλο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.64 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.97
Ύψος πλοίου (cm)10.72
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVZ7 Plough Bolt #3 5/8-11 X 1 1/2, 300PK
€231.45 /πακέτο