Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένδειξη δοκιμής STARRETT 708ACZ με Acc 0-0.010 In | AC4GZH 2ZUK3 / 64217

STARRETT 708ACZ Δοκιμαστική ένδειξη με Acc 0-0.010 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GZH Μοντέλο: 708ACZCross Ref: 2ZUK3 / 64217
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
€802.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνJeweled
Σημείο επαφής Dia.0.078 "
Μήκος σημείου επαφής13 / 16 "
Στυλ σημείου επαφήςΚαρβίδιο
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-5-0
Dial Μέγεθος1.5 "
Αποφοίτηση0.0001 "
Στυλ δείκτηΟριζόντιος
Σειρά0 έως 0.01 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0100 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΠεριλαμβάνειΣειράΤιμή
Ένδειξη δοκιμής κλήσης STARRETT 708AZ 0-0.010 In | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "Δεν περιλαμβάνονται0.010 "€663.71
Δείκτης δοκιμής STARRETT 709AZ Μόνο 1.375in Διάμετρος 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Δεν περιλαμβάνονται0.030 "€551.45
Ένδειξη δοκιμής κλήσης STARRETT 709ACZ 0-0.030 ίντσες 1.375 διάμετρος | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709 ACZ1.5 "0.0005 "Όρος Dovetail0.030 "€657.79
Δείκτης δοκιμής κλήσης STARRETT 709BCZ 0-0.060 ίντσες 1.375 διάμετρος | AC4GZK 2ZUK5 / 64220 709 π.Χ1.375 "0.0005 "Όρος Dovetail0.060 "€802.20
Ένδειξη κλήσης STARRETT 709BZ 0.0005 Grad 0.06 Εύρος Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Δεν περιλαμβάνονται0.060 "€673.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 708ACZ Δοκιμαστική ένδειξη με Acc 0-0.010 In
€802.36 /μονάδα