STARRETT 3752-12 / 300 Ηλεκτρονικός μετρητής ύψους με έξοδο 12 In | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 Ηλεκτρονικός μετρητής ύψους με έξοδο 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GYK Μοντέλο: 3752-12/300Cross Ref: 2ZUG8 / 68815

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- 0.0015 "
ΒάσηΜαντεμένια
Μπαταρία(2) 3V CR2450
ΚατασκευήΣκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΛεπτή προσαρμογή
Σειρά0 έως 12"/0 έως 300 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.435
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα (Clamp Lever Locks Scriber σε οποιαδήποτε θέση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
STARRETT 3751AZ-6/150 Ηλεκτρονικό υψόμετρο 6 In | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 έως 6"/0 έως 150 mm€587.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 3752-12/300 Ηλεκτρονικός μετρητής ύψους με έξοδο 12 ίντσες
€1,288.22 /μονάδα