Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 3751AZ-6/150 Ηλεκτρονικό υψόμετρο 6 In | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 Electronic Height Gage 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYJ Μοντέλο: 3751AZ-6/150Cross Ref: 2ZUG7 / 12221

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€587.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- 0.001 "
ΒάσηΜαντεμένια
Μπαταρία(1) 3 Volt CR2032
ΚατασκευήΣκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΡολό αντίχειρα
Σειρά0 έως 6"/0 έως 150 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα (Clamp Lever Locks Scriber σε οποιαδήποτε θέση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
STARRETT 3752-12 / 300 Ηλεκτρονικός μετρητής ύψους με έξοδο 12 In | AC4GYK 2ZUG8 / 68815 3752-12/300+/- 0.0015 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€1,288.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 Electronic Height Gage 6 In
€587.91 /μονάδα