STARRETT 1015B-4 Διακόπτης πάχους καντράν 0.250 ίντσες D 0-1 In | AC4GZY 2ZUN3 / 67649

STARRETT 1015B-4 Διακόπτης πάχους 0.250 ίντσες D 0-1 ίντσες

Στοιχείο: AC4GZY Μοντέλο: 1015B-4Cross Ref: 2ZUN3 / 67649

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλέστε το πάχος Gage
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΚατασκευήΠρωταγωνιστής
Τύπος επαφήςΔιαμέρισμα
Ανάγνωση κλήσης0-100
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001 "
Βάθος λαιμού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδη επαφή Dia. (0.250 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΒάθος λαιμούΤιμή
STARRETT 1015A Dial Πάχος πάχους 0-0.500 In | AC4GZX 2ZUN2 / 53119 1015A0 έως 0.5 "0.0005 "2.5 "€689.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 1015B-4 Διακόπτης πάχους 0.250 ίντσες D 0-1 ίντσες