Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 1015A Dial Πάχος πάχους 0-0.500 In | AC4GZX 2ZUN2 / 53119

STARRETT Διακόπτης πάχους καντράν 1015A 0-0.500 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GZX Μοντέλο: 1015ACross Ref: 2ZUN2 / 53119

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€689.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλέστε το πάχος Gage
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΚατασκευήΠρωταγωνιστής
Τύπος επαφήςΔιαμέρισμα
Ανάγνωση κλήσης0-50
Σειρά0 έως 0.5 "
Ανάλυση0.0005 "
Βάθος λαιμού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδη επαφή Dia. (0.250 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΒάθος λαιμούΤιμή
STARRETT 1015B-4 Διακόπτης πάχους καντράν 0.250 ίντσες D 0-1 In | AC4GZY 2ZUN3 / 67649 1015B-40 έως 1 "0.001 "4"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Διακόπτης πάχους καντράν 1015A 0-0.500 ίντσες
€689.73 /μονάδα