Φορητή εργαλειοθήκη STANLEY STST19950 19 Πλάτος x 12 Βάθος x 9-3 / 4 Ύψος | AH3GQF 31XR34

STANLEY STST19950 φορητή εργαλειοθήκη 19 Πλάτος x 12 Βάθος x 9-3/4 Ύψος

Στοιχείο: AH3GQF Μοντέλο: STST19950Cross Ref: 31XR34

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαματ
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Εσωτερικό βάθος9-41 / 64 "
Μέσα σε ύψος5.125 "
Εσωτερικό πλάτος16 17 / 32 "
Σύστημα κλειδώματοςΚανένας
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων0
Εξωτερικό βάθος12 "
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό πλάτος19 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος9.75 "
συνολικό πλάτος19 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης1611 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους22 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8235
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΣχεδίαση λαβήςΕσωτερικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΜέσα σε ύψοςΤιμή
STANLEY 016013R Κουτί διαμερίσματος 5 Διαμερίσματα | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Επισυνάπτεται5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. σε.-4 45 / 64 "€24.90
STANLEY STST19900 Φορητή εργαλειοθήκη 19-29 / 32 Πλάτος x 12-5 / 16 Βάθος | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Πτυσσόμενο Κορυφή9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. σε.33 λίβρες5.125 "€59.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY STST19950 φορητή εργαλειοθήκη 19 Πλάτος x 12 Βάθος x 9-3/4 Ύψος