Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 016013R Κουτί διαμερίσματος 5 Διαμερίσματα | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R Θήκη Κουτί 5 Διαμερίσματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FCA Μοντέλο: 016013RCross Ref: 19YU43

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€24.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
Σχεδίαση λαβήςΕπισυνάπτεται
Εσωτερικό βάθος5-19 / 64 "
Μέσα σε ύψος4 45 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος14 13 / 64 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Εξωτερικό βάθος8"
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό πλάτος16 "
Συνολικό βάθος8.187 "
συνολικό ύψος7 13 / 64 "
συνολικό πλάτος16 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης485 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.4
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΣχεδίαση λαβήςΕσωτερικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΜέσα σε ύψοςΤιμή
Φορητή εργαλειοθήκη STANLEY STST19950 19 Πλάτος x 12 Βάθος x 9-3 / 4 Ύψος | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Πτυσσόμενο Κορυφή9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. σε.22 λίβρες5.125 "-
RFQ
STANLEY STST19900 Φορητή εργαλειοθήκη 19-29 / 32 Πλάτος x 12-5 / 16 Βάθος | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Πτυσσόμενο Κορυφή9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. σε.33 λίβρες5.125 "€59.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 016013R Θήκη Κουτί 5 Διαμερίσματα
€24.90 /μονάδα