Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY FMHT51292 Σφυρί με ίσια νύχια, ατσάλι, ανάγλυφη λαβή, λαβή από χάλυβα, 16 oz Head Wt | CU4JLH 49XH52

STANLEY FMHT51292 ίσιο σφυρί με νύχια, ατσάλι, ανάγλυφη λαβή, λαβή από χάλυβα, κεφαλή βάρους 16 oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4JLH Μοντέλο: FMHT51292Cross Ref: 49XH52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝΥΧΙ ΣΦΥΡΙ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STANLEY FMHT51303 ίσιο σφυρί με νύχια, ατσάλι, ανάγλυφη λαβή, λαβή από χάλυβα, κεφαλή 14 oz | CU4JLG 49XH51 FMHT51303€37.24
STANLEY FMHT51295 ίσιο σφυρί με νύχια, ατσάλι, ανάγλυφη λαβή, λαβή από χάλυβα, 28 oz Head Wt | CU4JLJ 49XH54 FMHT51295€45.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY FMHT51292 ίσιο σφυρί με νύχια, ατσάλι, ανάγλυφη λαβή, λαβή από χάλυβα, κεφαλή βάρους 16 oz
€42.21 /μονάδα