ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP8200SCTRA Ευθεία υποδοχή, Ανθεκτικό σε παραβίαση, Σπλιτ κύκλωμα, 15A 125V, Nylon, Καφέ | BD4KPX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200SCTRA Ευθεία υποδοχή, Ανθεκτικό σε παραβίαση, Διαίρεση κυκλώματος, 15A 125V, Nylon, Καφέ

Είδος: BD4KPX Μοντέλο: SNAP8200SCTRA
€41.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, Duplex

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200SCTRA Ευθεία υποδοχή, Ανθεκτικό σε παραβίαση, Διαίρεση κυκλώματος, 15A 125V, Nylon, Καφέ
€41.10 /μονάδα