Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 ΜΕΝΤΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Full Mort Μεντεσές 4-1/2 ίντσας Μη αφαιρούμενος πείρος | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 ΜΕΝΤΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Full Mort Μεντεσέδες 4-1/2 ίντσας Μη αφαιρούμενος πείρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8EMU Μοντέλο: FBB199NRP 4 5X4 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STSCross Ref: 38NC93
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
€120.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπρελόκ μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΚόρνερΤετράγωνα
Πλάτος φύλλου πόρτας1 15 / 32 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι σατέν
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 15 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο4
Χωρητικότητα φορτίου150.0 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒιδωτό
Αριθμός καλωδίων0
προσανατολισμόςΜη Χειροποίητο
Pin Dia.1.5 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Ύψος φύλλων πόρτας: 4-1 / 2 "
    • Ύψος φύλλου πλαισίου: 3-1 / 2 "
    • Πάχος φύλλων πόρτας: 0.180 "
    • Πάχος φύλλων πλαισίου: 0.180 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΠλάτος φύλλου πόρταςφινίρισμαΤύπος καρφίτσαςΕύρος κίνησηςΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΠλάτος φύλλου πλαισίουΤρύπεςΤιμή
STANLEY BB852 5X6 ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΤΣΕΣ P STL Μεντεσές φυλακής Ατσάλι 5 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Πλάτος | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ P STLΣυγκόλληση3"Πρωταρχικό παλτόΑφαιρούμενηΠτυχία 1801.75 "3"Χωρίς€502.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 ΜΕΝΤΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Full Mort Μεντεσέδες 4-1/2 ίντσας Μη αφαιρούμενος πείρος
€120.33 /μονάδα