Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY BB852 5X6 ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΤΣΕΣ P STL Μεντεσές φυλακής Ατσάλι 5 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Πλάτος | AH8EMR 38NC91

STANLEY BB852 5X6 ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΤΣΕΣ P STL Μεντεσές φυλακής Ατσάλι 5 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8EMR Μοντέλο: BB852 5X6 ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕΝΤΕΣΕΣ P STLCross Ref: 38NC91

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€502.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπρελόκ μεντεσέ
ΚόρνερΤετράγωνα
Πλάτος φύλλου πόρτας3"
φινίρισμαΠρωταρχικό παλτό
Πλάτος φύλλου πλαισίου3"
υλικούΠεριλαμβάνεται
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Χωρητικότητα φορτίου500.0 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
προσανατολισμόςΜη Χειροποίητο
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3265
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Ύψος φύλλων πόρτας: 5 "
    • Ύψος φύλλου πλαισίου: 3-1 / 2 "
    • Πάχος φύλλων πόρτας: 0.375 "
    • Πάχος φύλλων πλαισίου: 0.375 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΠλάτος φύλλου πόρταςφινίρισμαΤύπος καρφίτσαςΕύρος κίνησηςΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΠλάτος φύλλου πλαισίουΤρύπεςΤιμή
STANLEY FBB199NRP 4 5X4 ΜΕΝΤΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 32D STS Full Mort Μεντεσές 4-1/2 ίντσας Μη αφαιρούμενος πείρος | AH8EMU 38NC93 FBB199NRP 4 5X4 ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ 32D STSΒιδωτό1 15 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι σατένΜη αφαιρούμενοΠτυχία 2701.375 "1 15 / 32 "Με€120.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY BB852 5X6 ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΤΣΕΣ P STL Μεντεσές φυλακής Ατσάλι 5 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Πλάτος
€502.86 /μονάδα