STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard | AG4YGV 35GT02

STANLEY A45-501H 689 Σετ ανοιχτού βραχίονα 3-3/16 ίντσες Standard

Είδος: AG4YGV Μοντέλο: A45-501H 689Cross Ref: 35GT02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρατήστε το σετ ανοιχτού βραχίονα
Υλικό βραχίοναΣφυρήλατο μέταλλο
Τύπος βραχίοναΑρχικό
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑσημένιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης1"
Μήκος στέγασης3.187 "
Πλάτος στέγασης4"
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςUniversal, Parallel, Top Jamb και Standard
Προβολή από το Wall3-3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (δεν περιλαμβάνεται)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY A45-501H 689 Σετ ανοιχτού βραχίονα 3-3/16 ίντσες Standard