STANLEY 57-554 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8

STANLEY 57-554 Soft Face Sledge Hammer 11 1/2 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UMV Πρότυπο: 57-554Cross Ref: 2FDB8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€300.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου3.5 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χρώμα κεφαλήςRed
επικεφαλής Μήκος8"
Υλικό κεφαλήςΟυρεθάνη
Βάρος κεφαλής11-1 / 2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3 13 / 32 "
Μη πάρκινγκΝαι
Συνολικό μήκος36 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Ουρεθάνη5 λίβρες2.875 "20 "€166.14
STANLEY 57-552 Μαλακό σφυρί προσώπου 10 1/2 λίβρες | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Steel Shot10-1 / 2 λίβρες3 25 / 64 "30 "€329.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 57-554 Soft Face Sledge Hammer 11 1/2 Lb
€300.76 /μονάδα