Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb | AF2CAL 6R341

STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CAL Πρότυπο: 57-550Cross Ref: 6R341
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
€162.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου2.75 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χρώμα κεφαλήςRed
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΟυρεθάνη
Βάρος κεφαλής5 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.875 "
Μη πάρκινγκΝαι
Συνολικό μήκος20 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
STANLEY 57-554 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Ουρεθάνη11-1 / 2 λίβρες3 13 / 32 "36 "€338.01
STANLEY 57-552 Μαλακό σφυρί προσώπου 10 1/2 λίβρες | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Steel Shot10-1 / 2 λίβρες3 25 / 64 "30 "€329.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb
€162.44 /μονάδα