Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 46-067 Quick Square Buffed 7 ίντσες | AH8MEU 38WF34

STANLEY 46-067 Quick Square Buffed 7 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MEU Πρότυπο: 46-067Cross Ref: 38WF34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη πλατεία
Μέγεθος σώματος10.25 "
φινίρισμαΡυθμισμένος
Αποφοίτηση1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος7"
Χρήση μεΜέτρηση και διάταξη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος γλώσσας: 6-3 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγεθοςΤιμή
STANLEY 46-060 Quick Square Abs 10 1/4 x 6 7/8 Yellow | AF2BZE 6R176 46-060ΚίτρινοABS πλαστικό10 1/4 x 6 7/8 "€10.76
STANLEY 46-053 Quick Square Αλουμίνιο 10 3/4 x 6 3/4 Μαύρο | AJ2JTE 6R174 46-053ΜαύρηΑλουμίνιο10 3/4 x 6 3/4 "€38.51
STANLEY 46-071 Quick Square Αλουμίνιο 10-1/4 x 7 Μαύρο | AJ2JTF 6R179 46-071ΜαύρηΑλουμίνιο10-1 / 4 x 7 "€22.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 46-067 Quick Square Buffed 7 Inch
€19.06 /μονάδα