Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R16DSTK626 Lever Classroom Straight D Rose | AH9MJA 40KD45

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R16DSTK626 Lever Classroom Straight D Rose

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MJA Μοντέλο: 9K37R16DSTK626Σταυρός: 40KD45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,060.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΔεν περιλαμβάνεται το SFIC
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος κλειδιούΧωρίς κλειδί
Τύπος κλειδιούΝ/Α
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορική, θεσμική
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetExtra Heavy Duty
Αριθμός πλήκτρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/4" to 2-1/4"
Απεργία Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Τύπος απεργίαςΤ απεργία
Στυλ9Κ ευθεία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Μοχλός Απόρρητο Καμπύλο γυαλισμένο χρώμιο | AH9MFU 40KC92 9Κ30L14DS3625Φωτεινό Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ καμπύλη€951.86
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 Μοχλός Απόρρητο Καμπύλο σατέν Chrome | AH9MFV 40KC93 9Κ30L14DS3626Σατινέ χρώμιο4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ καμπύλη€833.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Μοχλός Απόρρητο Γωνιακό σατέν χάλκινο | AH9MFW 40KC94 9Κ30L15DS3612Σατέν Χάλκινο4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ υπό γωνία€911.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 Μοχλός Απόρρητο Γωνιακό σατέν Chrome | AH9MFX 40KC95 9Κ30L15DS3626Σατινέ χρώμιο4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ υπό γωνία€988.89
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Μοχλός Απόρρητο Γωνιακό σατέν Chrome TStrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Σατινέ χρώμιο2-3/4" x 1-1/8"Τ απεργία9Κ υπό γωνία€853.74
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 Μοχλός Απόρρητο Straight Satin Chrome | AH9MFZ 40KC97 9Κ30L16DS3626Σατινέ χρώμιο4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ ευθεία€851.43
STANLEY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ 9K30LL15DS3626 Μοχλός Απόρρητο Γωνιακό ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9Κ30LL15DS3626Σατινέ χρώμιο4-7/8" x 1-1/4"ASA απεργία9Κ υπό γωνία€833.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R16DSTK626 Lever Classroom Straight D Rose
€1,060.57 /μονάδα