Stafford Mfg HUB8L108 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAN

STAFFORD MFG HUB8L108 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6KAN Μοντέλο: HUB8L108
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών1-1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.375 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg HUB8L008 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAH HUB8L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L010 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KAJ HUB8L0105 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L012 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KAK HUB8L0123 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L100 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAL HUB8L1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L104 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KAM HUB8L1041-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG HUB8L108 Hub Collar, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας