Stafford Mfg 7S008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, SS | CJ6FHV

STAFFORD MFG 7S008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, SS

Είδος: CJ6FHV Μοντέλο: 7S008F
€18.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "-20
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.125 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους8-32
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.406 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3S004 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/4-28 ιντσών, SS | CJ6FFH 3S0041 / 4 "-280.813 "4-40Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S005 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/16-24 ιντσών, SS | CJ6FFJ 3S0055 / 16 "-240.813 "4-40Υψηλή αντοχή0.250 "€18.82
RFQ
Stafford Mfg 3S006 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/8-24 ιντσών, SS | CJ6FFK 3S0063 / 8 "-241.063 "6-32Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S008 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, SS | CJ6FFL 3S0081 / 2 "-201.250 "8-32Υψηλή αντοχή0.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S010 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, SS | CJ6FFM 3S0105 / 8 "-181.500 "10-32Υψηλή αντοχή0.406 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S012 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, SS | CJ6FFN 3S0123 / 4 "-161.750 "1 / 4-28Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S014 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, SS | CJ6FFP 3S0147 / 8 "-141.875 "1 / 4-28Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7S008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, SS
€18.48 /μονάδα