Stafford Mfg 5S100012F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 3/4 ίντσας, SS | CJ6GGF

STAFFORD MFG 5S100012F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 3/4 ίντσας, SS

Είδος: CJ6GGF Μοντέλο: 5S100012F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπής Α1"
Μέγεθος οπής Β3 / 4 "
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2"
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
Ροπή465.00 ίντσες-λίβρες
Συνολικό μήκος3"
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΡοπήΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπής ΒKeyway ΑΤιμή
Stafford Mfg 5S004004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 ίντσες-λίβρες1.250 "Υψηλή αντοχή---
RFQ
Stafford Mfg 5S006004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή--€141.14
RFQ
Stafford Mfg 5S008006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή1 / 2 "-€174.93
RFQ
Stafford Mfg 5S010010F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή--€159.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5S100012F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 3/4 ίντσας, SS