Κολάρο άξονα Stafford Mfg 1L015HD, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 15/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DPR

STAFFORD MFG 1L015HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 15/16 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6DPR Μοντέλο: 1L015HD
€25.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών15 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.125 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος0.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 1L002HD, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6DPC 1L002HD-----€28.81
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 1L003HD, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DPD 1L003HD-----€25.98
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 1L004HD, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6DPE 1L004HD1 / 4 "12151"8-32 x 1/20.375 "€15.75
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 1L005HD, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DPF 1L005HD5 / 16 "12151"8-32 x 1/20.375 "€17.93
RFQ
Stafford Mfg 1L006HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6DPG 1L006HD3 / 8 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "€15.92
RFQ
Stafford Mfg 1L007HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DPH 1L007HD7 / 16 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "€17.37
RFQ
Stafford Mfg 1L008HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6DPJ 1L008HD1 / 2 "12151.313 "10-32 x 5/80.438 "€16.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 1L015HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 15/16 ίντσας, χάλυβας
€25.51 /μονάδα