Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 19L102CP, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKN

STAFFORD MFG 19L102CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 1-1/8 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6JKN Μοντέλο: 19L102CP
€55.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών1-1 / 8 "
Μέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμα1 / 4-20
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.875 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 19L012CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JKL 19L012CP3 / 4 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα0.500 "€48.13
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 19L100CP, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKM 19L100CP1"1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα0.500 "€48.51
RFQ
Stafford Mfg 19L104CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKP 19L104CP1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα0.500 "€57.04
RFQ
Stafford Mfg 19L106CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JKQ 19L106CP1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα0.563 "€56.49
RFQ
Stafford Mfg 19L108CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JKR 19L108CP1-1 / 2 "1215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα0.563 "€54.29
RFQ
Stafford Mfg 19S012CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 3/4 ιντσών, SS | CJ6JKT 19S012CP3 / 4 "303Ανοξείδωτο ατσάλι1.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€59.91
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 19S100CP, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, οπή 1 ίντσας, SS | CJ6JKU 19S100CP1"303Ανοξείδωτο ατσάλι1.750 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.500 "€62.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 19L102CP Κολάρο στήριξης άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, 1 επίπεδη επιφάνεια, διάτρηση 1-1/8 ίντσας, χάλυβας
€55.55 /μονάδα