Stafford Mfg 15A108CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1-1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6KVW

STAFFORD MFG 15A108CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1-1/2 ίντσας, αλουμίνιο

Είδος: CJ6KVW Μοντέλο: 15A108CP
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο στερέωσης
Μέγεθος οπών1-1 / 2 "
Μέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμα5 / 16-18
Βαθμός2024-T351
ΥλικόΑλουμίνιο
Βίδες στερέωσης10-24
Εκτός Dia.3.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνΜέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμαΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 15L008CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KUK 15L008CP0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L010CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 κομμάτια, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KUL 15L010CP0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L012CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KUM 15L012CP0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4-
RFQ
Κολάρο στήριξης άξονα Stafford Mfg 15L100CP, Σπλιτ 2 τεμαχίων, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KUN 15L100CP0.500 "1"1 / 4-201215Ατσάλι2.500 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L104CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KUP 15L104CP0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Ατσάλι3"Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1-
RFQ
Stafford Mfg 15L108CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KUQ 15L108CP0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Ατσάλι3.500 "Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1-
RFQ
Stafford Mfg 15L200CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 2 ιντσών, χάλυβας | CJ6KUR 15L200CP0.750 "2"3 / 8-161215Ατσάλι4.250 "Κράμα χάλυβα3 / 8-24 x 1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 15A108CP Κολάρο στήριξης άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, 1 επίπεδη επιφάνεια, τετράγωνη οπή 1-1/2 ίντσας, αλουμίνιο