STAFFORD MFG Σειρά Solution, Κολάρα στερέωσης άξονα με μονές επίπεδες επιφάνειες τετράγωνης οπής


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Τύπος: Υψηλή αντοχή
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνΜέγεθος τρύπας κάτω με σπείρωμαΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθους
A
15L108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Ατσάλι3.500 "Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-18303Ανοξείδωτο ατσάλι3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-18303Ανοξείδωτο ατσάλι3.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16-24 x 1
RFQ
A
15L104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Ατσάλι3"Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-182024-T351Αλουμίνιο3"Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-182024-T351Αλουμίνιο3.500 "Κράμα χάλυβα5 / 16-24 x 1
RFQ
D
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Ανοξείδωτο ατσάλι1.750 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1/4-28 x 5/8
RFQ
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Αλουμίνιο2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Ανοξείδωτο ατσάλι2.125 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Αλουμίνιο1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Ατσάλι2.500 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Ανοξείδωτο ατσάλι2"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Ανοξείδωτο ατσάλι2.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Αλουμίνιο2.500 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Αλουμίνιο2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/4
RFQ
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Ανοξείδωτο ατσάλι4.250 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 x 1
RFQ
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Ατσάλι4.250 "Κράμα χάλυβα3 / 8-24 x 1
RFQ
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Αλουμίνιο4.250 "Κράμα χάλυβα3 / 8-24 x 1
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;