Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SSI 0250-125WCITM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρος 2-1/2 ίντσας | AB3FQK 1RXG3

SSI 0250-125WCITM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρος 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FQK Μοντέλο: 0250-125WCITM-TCross Ref: 1RXG3
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
€172.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑθόρυβη βαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα γκοφρέτας 125 κατηγορίας
Μήκος4.875 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος4.88 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος2.5 "
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SSI 0200-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος 2 ίντσες | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Χαλκί2"2 11 / 16 "€101.69
SSI 0250-125WCIBM-T Σιωπηλή βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος 2-1/2 ίντσα | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Χαλκί2.5 "2.875 "€121.26
SSI 0300-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρος 3 ιντσών | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Χαλκί3"3.187 "€162.33
SSI 0400-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος 4 ίντσες | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Χαλκί4mm4"€289.39
SSI 0500-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου Χυτοσίδηρος 5 ίντσες | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Χαλκί5"4.62 "€435.03
SSI 0600-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 6 ίντσες | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Χαλκί65 9 / 16 "€565.79
SSI 0800-125WCIBM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρο 8 ίντσες | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Χαλκί86.5 "€1,328.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0250-125WCITM-T Αθόρυβη βαλβίδα ελέγχου χυτοσίδηρος 2-1/2 ίντσας
€172.70 /μονάδα