Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D XENG1191 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, Ασφάλεια 10 Amp | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, Ασφάλεια 10 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GMJ Μοντέλο: XENG1191Cross Ref: 2EW17
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
€72.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεξάρτητη επαφή επαφής
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / Κάνετε πριν από το διάλειμμα
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα Επικοινωνίας1NC + 2NO Πρόωρο κλείσιμο, αργό διάλειμμα
Βαθμολογία επαφών10A @ 600 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒίδα / σφιγκτήρας
Τύπος χειριστήΣτιγμιαίος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Σταθμός μενταγιόν Harmony XAC κατάλληλο για χρήση με διακόπτες, ρελέ και διακόπτες κυκλώματος για κατασκευή ή διακοπή ηλεκτρικού κυκλώματος στη διαχείριση ισχύος, τον έλεγχο της διαδικασίας και τις διαδικασίες αυτοματισμού
    • Σχεδιασμός μπροστινής βάσης με συμπαγές σώμα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση σε στενούς χώρους και πάνελ
    • Ασφάλεια 10 αμπέρ για προστασία βραχυκυκλώματος & συνδέσεις ακροδεκτών βίδας για αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από χαλαρούς σπινθήρες σύνδεσης
    • Πιστοποιημένο CSA, UL και εγκεκριμένο RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΤιμή
SQUARE D ZB2BE101 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, ακροδέκτες με βιδωτό σφιγκτήρα | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Στιγμιαίος1NO αργό διάλειμμα10Α @ 600 VAC€24.53
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC Contact Block, 10 A @ 600 VAC Αξιολόγηση επαφών | AG7BMP 4B699 ZB2BE102ΣτιγμιαίοςΑργό διάλειμμα 1NC10Α @ 600 VAC€24.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D XENG1191 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, Ασφάλεια 10 Amp
€72.63 /μονάδα