Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC Contact Block, 10 A @ 600 VAC Αξιολόγηση επαφών | AG7BMP 4B699

SQUARE D Βαθμολογία επαφών ZB2BE102 Harmony XAC Contact Block, 10 A @ 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BMP Μοντέλο: ZB2BE102Σταυρός: 4B699
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
€24.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεξάρτητη επαφή επαφής
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΑργό διάλειμμα 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / Q150DN
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒίδα / σφιγκτήρας
Τύπος χειριστήΣτιγμιαίος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536904000

Λεπτομέρειες:

    • Σταθμός μενταγιόν Harmony XAC κατάλληλο για χρήση με διακόπτες, ρελέ και διακόπτες σε ηλεκτρικά κυκλώματα για λειτουργίες οργάνωσης και διαχείρισης ισχύος
    • Συνδέσεις ακροδεκτών βίδας για την αποτροπή σπινθήρων που προκαλούνται από χαλαρές συνδέσεις και σχεδιασμό μπροστινής στήριξης για εύκολη εγκατάσταση, πρόσβαση καλωδίωσης και συντήρηση σε στενούς χώρους και πάνελ
    • Η λίστα UL, εγκεκριμένη από το RoHS και η πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΤιμή
SQUARE D XENG1191 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, Ασφάλεια 10 Amp | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Στιγμιαία / Κάνετε πριν από το διάλειμμα1NC + 2NO Πρόωρο κλείσιμο, αργό διάλειμμα10A @ 600 VAC/DC€72.63
SQUARE D ZB2BE101 Μπλοκ επαφής Harmony XAC, ακροδέκτες με βιδωτό σφιγκτήρα | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Στιγμιαίος1NO αργό διάλειμμα10Α @ 600 VAC€24.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Βαθμολογία επαφών ZB2BE102 Harmony XAC Contact Block, 10 A @ 600 VAC
€24.94 /μονάδα