Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU120HM Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU120HM Μονάδα Qou 1p 20a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7CXY Μοντέλο: QOU120HMΣταυρός: 5B971

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€36.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή μαγνητική
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D QOU290 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Πλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€167.57
SQUARE D QOU330VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€274.11
SQUARE D QOU115 Μονάδα αυτόματου διακόπτη, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€27.57
SQUARE D QOU115HM Μονάδα Βάση κυκλώματος διακόπτη Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€30.65
SQUARE D QOU120 Unit-Mount Αυτόματος διακόπτης, 20 A, 120/240 VAC, 1 Pole | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€73.32
SQUARE D QOU125 Διακόπτης κυκλώματος βάσης μονάδας Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€28.76
SQUARE D QOU130 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 30a | AG7CYA 5B973 QOU1302 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)-€27.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU120HM Μονάδα Qou 1p 20a
€36.32 /μονάδα