Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB380VH Βραχίονας διακόπτη 3 πόλων 80a | AF9GWH 2GLN6

SQUARE D QOB380VH Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος 3 πόλων 80a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GWH Μοντέλο: QOB380VHCross Ref: 2GLN6
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
€394.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές80
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Frame Size100Α / QO
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB380VH Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος 3 πόλων 80a
€394.93 /μονάδα