SQUARE D QOB345-1021 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 45A, 3P, 120V Shunt Trip | CE6HRU

SQUARE D QOB345-1021 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 45A, 3P, 120V Shunt Trip

Είδος: CE6HRU Μοντέλο: QOB345-1021

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές45
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)7.95
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μικροδιακόπτης Square D QOB345-1021 κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρικούς πίνακες & πίνακες ελέγχου για την προστασία ευαίσθητων κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος που περιορίζουν την αντίδραση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας τη διακοπή ήπιων υπερφορτώσεων
    • Ηλεκτρικές συνδέσεις κιβωτίου ταχυτήτων & εγκαταστάσεις στήριξης με μπουλόνια για μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης
    • Διαθέτει καλώδια χαλκού / αλουμινίου 8-2 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB345-1021 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 45A, 3P, 120V Shunt Trip