Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB120K διακόπτης με μπουλόνι, 1P, Λειτουργία με κλειδί, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOB120K με μπουλόνι, 1P, Λειτουργία με κλειδί, 10kA @120 / 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HRG Μοντέλο: QOB120K

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€109.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D QOB120K σειράς QOB σχεδιασμένος για προστασία από υπερένταση και για ενεργοποίηση συστημάτων AC και DC
    • Η δυνατότητα τοποθέτησης με βολές επιτρέπει γρήγορες και ασφαλείς εγκαταστάσεις πεδίου με πίνακες NQD και NQOD
    • Διαθέτει μηχανισμό εναλλαγής χωρίς ταξίδι με γρήγορη κίνηση, γρήγορη κίνηση για ελεύθερη μετακίνηση από την τελική του θέση στη θέση ταξιδιού
    • Τυπική θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης για την παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ένδειξη Visi-Trip για να εμφανίσει την κατάσταση ενεργοποίησης του διακόπτη
    • Βαθμονομημένο στους 40 βαθμούς C και κατάλληλο για εναλλαγή φορτίων φθορισμού 120 VAC
    • Διαθέτει μηχανισμό που λειτουργεί με κλειδί και επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση του διακόπτη κυκλώματος σε θέση ON, OFF ή επαναφοράς
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QOB120K με μπουλόνι, 1P, Λειτουργία με κλειδί, 10kA @120 / 240V
€109.33 /μονάδα