SQUARE D QOB115AS Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, 15A, 1P, 10kAIC στα 120V | CE6HTD

SQUARE D QOB115AS Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, 15A, 1P, 10kAIC στα 120V

Στοιχείο: CE6HTD Μοντέλο: QOB115AS
€103.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές15
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D QOB115AS σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων διέλευσης και την παροχή προστασίας στα κατάντη εξαρτήματα σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Τηλεχειριζόμενη λειτουργία για ευκολία χρήστη και δυνατότητα τοποθέτησης με μπουλόνια για μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού προσφέρει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στιγμιαία για άμεση αντίδραση σε έντονες υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα την ενεργοποίηση σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB115AS Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, 15A, 1P, 10kAIC στα 120V
€103.87 /μονάδα