A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.250-In. SP: 2645 , CFM @ 1.500-In. SP: 2050 , Βάθος: 27 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 16.25 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 11.75 , Υποσημειώσεις: # Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα , Υψος: 30 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 16-1 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , στροφές κινητήρα: 1725 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος τροχού: 15 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 7 21 / 32 " , Πλάτος: 34 "
Belt Drive Blowers W/ Drive Package, διάμετρος τροχού 15 ιντσών
Οι φυσητήρες του Dayton με κλίση προς τα πίσω, παρέχουν καθαρή κυκλοφορία αέρα μέσω συστημάτων εισαγωγής, εξάτμισης, εξαερισμού ή μακιγιάζ σε τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν δυναμικά ισορροπημένους, ατσάλινους τροχούς για να παρέχουν υψηλής απόδοσης όγκο αέρα με χαμηλούς κραδασμούς για διάφορες εφαρμογές που κινούν τον αέρα. Έχουν επίσης σφαιρικά ρουλεμάν μαξιλαριού για ομαλή και συνεχή λειτουργία και τριφασικό σχεδιασμό κινητήρα για να αντιστέκονται στην υπερφόρτωση σε κάθε δεδομένη στροφές και ιπποδύναμη κινητήρα, ανεξάρτητα από τη στατική πίεση που ασκείται στο σύστημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φυγοκεντρικών φυσητήρων, που διατίθενται σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται από 557 έως 814 σ.α.λ.