DAYTON 7C496 Φυσητήρας 15 In | AF3ELJ

DAYTON 7C496 Ανεμιστήρας 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ELJ Μοντέλο: 7C496Κωδ. Σταυρού: 7C890

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,466.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα743
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3460
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3145
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2720
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1870
dBA @ 5 πόδια67
Βάθος27 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)16.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)11.75
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο15.0/7.4
Ύψος30 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7 21 / 32 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.0885
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.375 ίντσες. SPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤύπος κινητήραΦάσηShaft Dia.Τιμή
DAYTON 2C798 Φυσητήρας 15 In | AB9CZX 2C798----1/2 έως 1 1/2--1"€2,813.83
DAYTON 7C494 Φυσητήρας 15 In | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Έναρξη πυκνωτή11-3 / 16 "€3,498.59
DAYTON 7C495 Φυσητήρας 15 In | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Έναρξη πυκνωτή11-3 / 16 "€3,632.08
DAYTON 7C497 Blower 15 In | ΑΦ3ΕΛΚ 7C4972.0/1.05572440561/2Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,614.84
DAYTON 7C505 Φυσητήρας 15 In | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,491.99
DAYTON 7C506 Φυσητήρας 15 In | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,630.18
DAYTON 7C891 Blower 15 In | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,885.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C496 Ανεμιστήρας 15 ίντσες
€3,466.98 /μονάδα