DAYTON 7C505 Φυσητήρας 15 In | AF3ELR

DAYTON 7C505 Ανεμιστήρας 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ELR Μοντέλο: 7C505

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,491.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα645
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3015
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2830
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2370
dBA @ 5 πόδια62
Βάθος27 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)16.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)11.75
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο2.8/1.4
Ύψος30 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7 21 / 32 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.859
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.375 ίντσες. SPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤύπος κινητήραΦάσηShaft Dia.Τιμή
DAYTON 2C798 Φυσητήρας 15 In | AB9CZX 2C798----1/2 έως 1 1/2--1"€2,813.83
DAYTON 7C494 Φυσητήρας 15 In | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Έναρξη πυκνωτή11-3 / 16 "€3,498.59
DAYTON 7C495 Φυσητήρας 15 In | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Έναρξη πυκνωτή11-3 / 16 "€3,632.08
DAYTON 7C496 Φυσητήρας 15 In | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Έναρξη πυκνωτή11-3 / 16 "€3,466.98
DAYTON 7C497 Blower 15 In | ΑΦ3ΕΛΚ 7C4972.0/1.05572440561/2Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,614.84
DAYTON 7C506 Φυσητήρας 15 In | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,630.18
DAYTON 7C891 Blower 15 In | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Τρεις φάσεις31-3 / 16 "€3,885.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C505 Ανεμιστήρας 15 ίντσες
€3,491.99 /μονάδα