Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO816L100DS Κέντρο φορτίου Lug 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AJ2HNX 5B770

SQUARE D QO816L100DS Log Center Log 100A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HNX Μοντέλο: QO816L100DSΣταυρός: 5B770
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
€278.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
Βάθος3.75 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος12.5 "
Αριθμός διαστημάτων8
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος10kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7876
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κύριος ωτός: Κύριος ωτός
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 8
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: Περιλαμβάνεται
    • Υλικό διαύλου: Θωρακισμένο επιχρισμένο χαλκό
    • Συνιστώμενο κιτ εδάφους: 1D374
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κορυφή ή Κάτω τροφοδοσία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€107.82
SQUARE D QO24L70S Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€94.82
SQUARE D QO312L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€547.01
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€737.43
SQUARE D QO320L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€791.46
Κέντρο φόρτωσης SQUARE D QO330L200G 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€1,002.59
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC6"€188.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO816L100DS Log Center Log 100A 120/240VAC 1-Phase
€278.67 /μονάδα