Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO200TRNM Διακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού Μη εύφλεκτος 60A | AJ2JHT 6HD95

SQUARE D QO200TRNM Διακόπτης Αποσύνδεσης Κλιματισμού Nonfusible 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JHT Μοντέλο: QO200TRNMCross Ref: 6HD95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού
Ενισχυτές AC60
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος3-29 / 32 "
DutyGeneral
Ύψος8.8 "
HP @ 240V10 HP
Εκτίμηση IP54
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τύπος δοχείουΔεν περιλαμβάνεται δοχείο
Προστασία βραχυκυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος
Τάση240 VAC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μεταλλικά / Μη Μεταλλικά: Μη Μεταλλικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτίμηση IPΥλικόΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO200TR Διακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού Μεταλλικός 240VAC | AG9FYX 1Η245 QO200TR6.5 "14Γαλβανισμένο ατσάλι4 39 / 64 "€60.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO200TRNM Διακόπτης Αποσύνδεσης Κλιματισμού Nonfusible 60A
€62.61 /μονάδα