Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO200TR Διακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού Μεταλλικός 240VAC | AG9FYX 1Η245

SQUARE D QO200TR Διακόπτης Αποσύνδεσης Κλιματισμού Μεταλλικός 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FYX Μοντέλο: QO200TRΣταυρός: 1H245

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού
Ενισχυτές AC60
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος3-29 / 32 "
DutyGeneral
Ύψος6.5 "
HP @ 240V10 HP
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τύπος δοχείουΔεν περιλαμβάνεται δοχείο
Προστασία βραχυκυκλώματοςΝ/Α
Τάση240 VAC
Πλάτος4 39 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτίμηση IPΥλικόΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO200TRNM Διακόπτης αποσύνδεσης κλιματισμού Μη εύφλεκτος 60A | AJ2JHT 6HD95 QO200TRNM8.8 "54Πολυανθρακικό6.5 "€62.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO200TR Διακόπτης Αποσύνδεσης Κλιματισμού Μεταλλικός 240VAC
€60.82 /μονάδα