SQUARE D QO124M100P Load Center CB 100A 120 / 240VAC 1-Phase | AH3AXU 30YE81

SQUARE D QO124M100P Κέντρο φόρτωσης CB 100A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AXU Μοντέλο: QO124M100PΣταυρός: 30YE81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
Βάθος4.25 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος22 "
Αριθμός διαστημάτων24
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος22kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8741
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κεντρικός διακόπτης: Κύριος διακόπτης κυκλώματος, μετατρέψιμος
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 0
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: 1D434
    • Υλικό λεωφορείου: Θωρακισμένος χαλκός από κασσίτερο
    • Προτεινόμενο κιτ Ground Bar: Mfr. Όχι. PK15GTA
    • Συνιστώμενο Flush Cover: 1D433
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ουδέτερο Plug-On, Ουδέτερο τερματικό Split Branch, Τροφοδοσία πάνω ή κάτω

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO24L70F Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€107.82
SQUARE D QO24L70S Load Center 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€94.82
SQUARE D QO312L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€547.01
SQUARE D QO318L200G Load Center 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€737.43
SQUARE D QO320L125G Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€791.46
Κέντρο φόρτωσης SQUARE D QO330L200G 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.25 "€1,002.59
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC6"€188.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO124M100P Κέντρο φόρτωσης CB 100A 120/240VAC 1-Phase
€655.20 /μονάδα