WESTWARD 22RP04 Θήκη συγκόλλησης 6ft W 6ft 0.014 ίντσες Κόκκινο | AB6YKM

WESTWARD 22RP04 Θάλαμος συγκόλλησης 6ft W 6ft 0.014 ίντσες Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6YKM Μοντέλο: 22RP04

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€505.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκολλήσεων
ΧρώμαRed
Τοποθέτηση Grommet12 "Κέντρα σε τέσσερις πλευρές
Ύψος6ft.
ΥλικόPVC / Χάλυβας
Πάχος0.014 "
Πλάτος6ft.
Με Grommet / Χωρίς GrommetΜε στρόφιγγες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 22RP05 Θήκη συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6ft 0.014 ίντσες κόκκινο | AB6YKN 22RP05Red8ft.€609.89
WESTWARD 22RP06 Θήκη συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 6 πόδια κίτρινο | AB6YKP 22RP06Κίτρινο6ft.€505.00
WESTWARD 22RP07 Θήκη συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6 πόδια κίτρινο | AB6YKQ 22RP07Κίτρινο8ft.€609.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22RP04 Θάλαμος συγκόλλησης 6ft W 6ft 0.014 ίντσες Κόκκινο
€505.00 /μονάδα