SQUARE D QO120-2100 Miniature Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC | CE6HQA

SQUARE D QO120-2100 Miniature Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC

Είδος: CE6HQA Μοντέλο: QO120-2100

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουQO
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D QO120-2100 HACR, ιδανικός για την παροχή προστασίας από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Λειτουργίες μακροχρόνιου και στιγμιαίου ταξιδιού για αντίδραση σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Σχεδιασμός plug-in για παροχή ευκολίας εγκατάστασης και ένδειξη Visi-Trip για την εμφάνιση της κατάστασης ενεργοποίησης του διακόπτη
    • Υποστηρίζει καλώδια αλουμινίου / χαλκού 14 - 8 AWG
    • UL-listed και RoHS- & CSA-πιστοποίηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D QO115K Plug In Circuit Breaker, 10kAIC σε 240V, 15A, 1 Pole | CE6HNR QO115K151120€167.01
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO120K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL Τηλεχειριζόμενος διακόπτης κυκλώματος, μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QO130K Molded Case, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Μονόπολος, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2 Pole Standard Trip Αυτόματος διακόπτης, 10kAIC στα 240VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 Μινιατούρα Αυτόματος διακόπτης, Μονοπολικός, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO120-2100 Miniature Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC