Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q Διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 200A | CE6HMY

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 200A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HMY Μοντέλο: QGA222002

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,334.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές200
Τύπος πλαισίουQGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D QGA222002 σχεδιασμένος για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας σε πίνακες διανομής και πίνακες ελέγχου
    • Διαθέτει ένα μη εναλλάξιμο, θερμικό μαγνητικό ταξίδι που παρέχει τόσο μακροχρόνια όσο και στιγμιαία προστασία
    • Η μοναδική τοποθέτηση I-Line με σύνδεση φορτίου lug παρέχει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
    • Διαθέτει σύρματα αλουμινίου / χαλκού μεγέθους από 4 AWG έως 300 kcmil
    • Η βαθμολογία IEC, η πιστοποίηση CSA και η λίστα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D JDL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Αυτόματος διακόπτης, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 κιλά3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | Ηλικία QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Διακόπτης κυκλώματος I-line Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 200A
€1,334.68 /μονάδα